Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANAVISE 366 Vise Head 6-1 / 4 tuumaa auki | AD3TLK 40N558

PANAVISE 366 ruuvipuristimen pää 6-1/4 tuumaa auki

Varastossa
Tuote: AD3TLK Malli: 366Ristiviite: 40N558
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
€70.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVise pää
Base TypeEi eristetty
Leuka kasvotV-uritettu
LeukamateriaaliUurrettu neopreeni
Leuan leveys1.875 "
MateriaaliAlumiini
Maks. Avaaminen6-1 / 4 "
Kokonaiskorkeus5.125 "
Kokonaispituus11 "
kokonaisleveys1.875 "
Putken kapasiteetti1-1 / 2 "
Kääntökulma360 Tutkinnot
Kurkun syvyys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.87
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8466208065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeukamateriaaliLeuan leveysMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysKurkun syvyysHinta
PANAVISE 303 Vise Head 2-1 / 4 tuumaa auki | AD3TKF 40N530 303Nylon2.5 "Alumiini4.375 "7.5 "3 9 / 16 "1.375 "€54.89
PANAVISE 304 Vise Head 2-1 / 4 tuumaa auki | AD3TKG 40N531 304Nylon2.5 "Alumiini2.625 "7"2.625 "1.375 "€70.00
PANAVISE 376 Vise Head 9-1 / 4 tuumaa auki | AD3TLM 40N560 376Uurrettu neopreeni1 13 / 16 "Teräs5.25 "11.5 "1 13 / 16 "1-9 / 16 "€91.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANAVISE 366 ruuvipuristimen pää 6-1/4 tuumaa auki
€70.00 / yksikkö