Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANAVISE 318-30 piirilevy poikkitanko teräs 30 tuumaa | AD3TKV 40N543

PANAVISE 318-30 piirilevy poikkitanko teräs 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3TKV Malli: 318-30Ristiviite: 40N543

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiirilevyn poikkipalkki
MateriaaliTeräsputki
Kokonaispituus30 "
TyyppiVise pidike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)77.47
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8466208065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
PANAVISE 318-14 piirilevy poikkitanko teräs 14 tuumaa | AD3TKQ 40N539 318-1414 "€10.08
PANAVISE 318-18 piirilevy poikkitanko teräs 18 tuumaa | AD3TKR 40N540 318-1818 "€13.66
PANAVISE 318-22 piirilevy poikkitanko teräs 22 tuumaa | AD3TKT 40N541 318-2222 "€13.93
PANAVISE 318-26 piirilevy poikkitanko teräs 26 tuumaa | AD3TKU 40N542 318-2626 "€17.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANAVISE 318-30 piirilevy poikkitanko teräs 30 tuumaa
€29.51 / yksikkö