Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PAKKAAT KROMER 7222-01 Työkalun kelauslaite 4.4-11 lb | AC7LZQ 38N825

PACKERS KROMER 7222-01 Työkalun kelauslaite 4.4-11 lb

Varastossa
Tuote: AC7LZQ Malli: 7222-01Ristiviite: 38N825

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€847.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalun kelauslaite
Kaapelin pituus9.8ft.
KaapelimateriaaliTeräs
Työkalujen punnitsemiseen4.4-11 paunaa
KoteloNylon
LukitusmekanismiRäikkä
Kokonaissyvyys2.75 "
Kokonaiskorkeus10.25 "
kokonaisleveys8.375 "
Kelan paino8.58 lb
Jännityksen säätö6mm T -kahva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.735
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räikkälukko (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusTyökalujen punnitsemiseenKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysKelan painoHinta
PAKKAAJAT KROMER 7200-01 Työkalun vetolaite .66-2.65lb | AC7LZE 38N815 7200-015.2ft.0.66-2.65 paunaa1.437 "5.25 "4.25 "1.3 lb€196.72
PAKKAAJAT KROMER 7200-02 Työkalun vetolaite 2.6-5.5 lb | AC7LZF 38N816 7200-025.2ft.2.6-5.5 paunaa1.437 "5.25 "4.25 "1.3 lb€235.55
PAKKAAJAT KROMER 7211-01 Työkalun vetolaite 1.1-4.4lb | AC7LZG 38N817 7211-018.2ft.1.1-4.4 paunaa1.75 "6.625 "5.25 "1.76 lb€296.22
PAKKAAJAT KROMER 7211-02 Työkalun kelauslaite 3.3-6.6 lb | AC7LZH 38N818 7211-028.2ft.3.3-6.6 paunaa1.75 "6.625 "5.25 "1.76 lb€298.69
PAKKAAJAT KROMER 7212-01 Työkalun kelauslaite 1.1-4.4 paunaa AC7LZJ 38N819 7212-018.2ft.1.1-4.4 paunaa1.75 "6.625 "5.25 "1.76 lb€427.36
PAKKAAJAT KROMER 7212-02 Työkalun kelauslaite 3.3-6.6 paunaa AC7LZK 38N820 7212-028.2ft.3.3-6.6 paunaa1.75 "6.625 "5.25 "1.76 lb€429.79
PAKKAAJAT KROMER 7221-01 Työkalun kelauslaite 4.4-11 lb | AC7LZL 38N821 7221-019.8ft.4.4-11 paunaa2.75 "10.25 "8.375 "8.58 lb€759.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PACKERS KROMER 7222-01 Työkalun kelauslaite 4.4-11 lb
€847.38 / yksikkö