PAC STRAPPING PRODUCTS BT3920 5/8-SET Heavy Duty -leikkuri ja tiivistystyökalu, kiristin, akkukäyttöinen syöttöpyörä | CH6NNJ 196ZF3

PAC STRAPPING PRODUCTS BT3920 5/8-SET Heavy Duty -leikkuri ja tiivistystyökalu, kiristin, akkukäyttöinen syöttöpyörä

Varastossa
Tuote: CH6NNJ Malli: BT3920 5/8-SETRistiviite: 196ZF3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,734.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkuri
VäriMusta, harmaa
kahvan pituus5"
Maks. Vanteiden leveys5 / 8 "
Min. Vanteiden leveys5 / 8 "
Kokonaiskorkeus6 1 / 2 "
Kokonaispituus14 "
kokonaisleveys6"
TiivistetyyppiKitkahitsaus
PintatyyppiTasainen
Kiristyskapasiteetti880 lbs.
Työkalun paino10 lbs.
Jännite18V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.615
AlkuperämaaUSA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PAC STRAPPING PRODUCTS BT3920 5/8-SET Heavy Duty -leikkuri ja tiivistystyökalu, kiristin, akkukäyttöinen syöttöpyörä
€4,734.49 / yksikkö