PAC-VYÖTÖTUOTTEET 1 / 2X.020 ST-VS-PLT Teräsvanteellinen 1/2 tuuman leveys 0.020 tuumalla Pk12 | AG3BME 32TL75

PAC STRAPPING PRODUCTS 1/2X.020 ST-VS-PLT teräsvanne 1/2 tuumaa leveys 0.020 in Pk12

Varastossa
Tuote: AG3BME Malli: 1/2X.020 ST-VS-PLTRistiviite: 32TL75

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,267.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräshihna
Murtolujuus1180 lb
Kelan leveys1 / 2 "
Pituus2942ft.
Paksuus0.02 "
Leveys1 / 2 "
TuuliOskilloitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 540
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi7326908595

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtolujuusPituusPaksuusPkg. MääräHinta
PAC-VYÖTÖTUOTTEET 1 / 2X.023 ST-VS-PLT Teräsvanteellinen 1/2 tuuman leveys 0.023 tuumaa Pk12 | AG3BMF 32TL76 1 / 2X.023 ST-VS-PLT1350 lb2558ft.0.023 "12€4,691.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PAC STRAPPING PRODUCTS 1/2X.020 ST-VS-PLT teräsvanne 1/2 tuumaa leveys 0.020 in Pk12
€4,267.20 /pakkaus