OTC TOOLS 9314 Hydraulinen pullontuki, koko 6-9/16 x 4-3/16 tuumaa, nostokyky 12 tonnia

Tuote: CD6WAQ Malli: 9314
€143.18 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullon Jack
Pohjan koko6-9/16" x 4-3/16"
rakentaminenTeräs
Suorittaa loppuunKestävä paistettu emali
kahvan pituus25 39 / 64 "
Hydraulinen aivohalvaus3-11 / 16 "
Nostokyky12 sävyinen.
Nostokorkeus max.13 5 / 8 "
Nostokorkeus min.7 1 / 16 "
SatulaKyllä
StandardiANSI-PALD
Iskut männän 1 tuuman pidentämiseksi21
TyyppiHydraulinen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 9314 Hydraulinen pullontuki, koko 6-9/16 x 4-3/16 tuumaa, nostokyky 12 tonnia
€143.18 / yksikkö