Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OTC TOOLS 7403 Ohjauspyörän hihnapyörän vauhtipyörän vedin | AC9KAZ 3GYC6

OTC TOOLS 7403 Ohjauspyörän hihnapyörän vauhtipyörän vedin

Varastossa
Tuote: AC9KAZ Malli: 7403Ristiviite: 3GYC6

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjauspyörä, hihnapyörä ja vauhtipyörän vedin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.882
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Toimii kotimaisilla tai maahantuoduilla ajoneuvoilla, joissa on tai ei ole teleskooppipylväitä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 7403 Ohjauspyörän hihnapyörän vauhtipyörän vedin
€88.29 / yksikkö