Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OTC TOOLS 5912 Eristetty puristus 22-10 Awg 9 tuumaa pituus | AC8AEQ 39E941

OTC TOOLS 5912 Eristetty puristin 22-10 Awg 9 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AC8AEQ Malli: 5912Ristiviite: 39E941

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrimpwell-kulmajohdin
Säädettävämanuaalinen
Koko22-10 AWG
CutsKyllä
Kahvan tyyppiSuojakahvat
Kokonaispituus9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhat (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 5912 Eristetty puristin 22-10 Awg 9 tuumaa pituus
€107.32 / yksikkö