OTC TOOLS 3990 eristysyleismittari, 1000V AC

Tuote: CD6WCT Malli: 3990
€576.24 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristysyleismittari
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
KalibrointitodistusEi
kapasitanssi Range10, 100, 1000 nF / 10, 100 uF
TiedonkeruuKyllä
näyttöTaustavalaistu LCD
Eristysvastusalue0.1 - 600 megaohmia
Maks. AC-vahvistimet600mA
Maks. AC volttia1000
Maks. DC-vahvistimet600mA
Maks. DC-voltit1000
Lähtötestin jännite50/100/250/500/1000 VDC
TurvallisuusarviointiCAT III 1000V, CAT IV 600V
Temp. alue-40 - 998 astetta F

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Hybridieristystestitesti, True RMS, Jatkuvuusmerkki, Lepotila, Akun heikko näyttö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 3990 eristysyleismittari, 1000V AC
€576.24 / yksikkö