Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 952-3750 kovametalliporan käänteinen kartio 3/8 tuumaa | AH3ZXV 33ZU99

OSG 952-3750 kovametalliporan käänteinen kartio 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH3ZXV Malli: 952-3750Ristiviite: 33ZU99

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Kulma28 Tutkinnot
Leikkurin halkaisija.3 / 8 "
Leikkaavan reunan tyyppiOikea käsi
Leikkauksen pituus3 / 8 "
Maks. Kierrosluku63,000
Kokonaispituus2"
Varren materiaaliHSS
Varren koko1 / 4 "
MuotoKäänteinen kartio
Kaupan numeroSN-2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)1.27
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaupan numeroKulmaLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoHinta
OSG 852-2362 Carbide Bur 6 mm: n leikkaushalkaisija RH-leikkaus | AH3ZWK 33ZU67 852-2362SN-110 Tutkinnot6.00mm8mm75,00050mmkarbidi6"€34.13
OSG 852-2500 Carbide Bur Käänteinen kartio 1/4 tuumaa | AH3ZWL 33ZU68 852-2500SN-113 Tutkinnot1 / 4 "5 / 16 "70,0002"karbidi1 / 4 "€34.13
OSG 852-3750 Karbidipäällysteinen käänteinen kartio 3/8 tuumaa | AH3ZWM 33ZU69 852-3750SN-228 Tutkinnot3 / 8 "3 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "€44.66
OSG 852-3750-60 Karbidiporre 9 mm: n halkaisija RH-leikkaus | AH3ZWN 33ZU70 852-3750-60SN-213 Tutkinnot9.00mm9mm65,00050mmHSS6"€44.66
OSG 852-5000 Karbidipäällysteinen käänteinen kartio 1/2 tuumaa | AH3ZWP 33ZU71 852-5000SN-418 Tutkinnot1 / 2 "1 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "€65.36
OSG 852-5000-60 Karbidiporaus 12 mm: n halkaisija RH-leikkaus | AH3ZWQ 33ZU72 852-5000-60SN-428 Tutkinnot12.00mm12mm55,00050mmHSS6"€63.43
OSG 852-6250 Carbide Bur Inverted Taper 5/8 tuumaa | AH3ZWR 33ZU73 852-6250SN-630 Tutkinnot5 / 8 "3 / 4 "40,0002"HSS1 / 4 "€92.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 952-3750 kovametalliporan käänteinen kartio 3/8 tuumaa
€41.78 / yksikkö