Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 863-3750 Carbide Bur pyöreä nenäpuu 3/8 tuumaa | AH3ZYN 33ZV17

OSG 863-3750 kovametalliporan pyöreä nokkapuu 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH3ZYN Malli: 863-3750Ristiviite: 33ZV17
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
€57.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.3 / 8 "
Leikkaavan reunan tyyppiOikea käsi
Leikkauksen pituus3 / 4 "
Maks. Kierrosluku63,000
Kokonaispituus6"
Varren materiaaliHSS
Varren koko1 / 4 "
MuotoPyöreä nenäpuu
Kaupan numeroSF-3L6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)2.03
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren kokoKaupan numeroHinta
OSG 863-3750-60 Karbidiporre 9 mm: n leikkaushalkaisija RH-leikkaus | AH3ZYM 33ZV16 863-3750-609.00mm19mm65,00050mm6"SF-3L6€59.94
OSG 863-5000 Carbide Bur pyöreä nenäpuu 1/2 tuumaa | AH3ZYP 33ZV18 863-50001 / 2 "1"50,0006"1 / 4 "SF-5L6€91.09
OSG 863-5000-60 Karbidiporaus 12 mm: n leikkaushalkaisija RH-leikkaus | AH3ZYQ 33ZV19 863-5000-6012.00mm25mm55,00050mm6"SF-5L6€88.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 863-3750 kovametalliporan pyöreä nokkapuu 3/8 tuumaa
€57.41 / yksikkö