Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 820-0011 kovametalliporan sylinteri 3/16 tuumaa | AH4AJB 33ZX38

OSG 820-0011 kovametalliporan sylinteri 3/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4AJB Malli: 820-0011Ristiviite: 33ZX38

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.3 / 16 "
Leikkaavan reunan tyyppiOikea käsi
Leikkauksen pituus1 / 2 "
Maks. Kierrosluku75,000
Kokonaispituus1.5 "
Varren materiaalikarbidi
Varren koko1 / 8 "
Muotosylinteri
Kaupan numeroSA-53

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.64
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren kokoKaupan numeroHinta
OSG 820-0001 kovametalliporan sylinteri 5/32 tuumaa | AH4AHP 33ZX27 820-00015 / 32 "1 / 2 "80,0001.5 "1 / 8 "SA-52€38.19
OSG 820-0001-30 kovametallipora 3-31/32mm leikkaushalkaisija oikea leikkaus | AH4AHQ 33ZX28 820-0001-303-31 / 32 "12mm80,00038mm3"SA-52€40.83
OSG 820-0011-30 kovametallipora 5mm leikkaushalkaisija oikea leikkaus | AH4AJN 33ZX49 820-0011-305.00mm9mm75,00050mm6"SH-53, XNUMX€38.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 820-0011 kovametalliporan sylinteri 3/16 tuumaa
€39.01 / yksikkö