Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 7800206 Indexable Profiling End Mill, 63 mm Max. Cutting Dia, 0.0930 Inch Depth | CT4ZPE 60ET32

OSG 7800206 Kääntyvä profilointipäätyjyrsintä, 63 mm Max. Leikkaushalkaisija, syvyys 0.0930 tuumaa

Varastossa
Tuote: CT4ZPE Malli: 7800206Ristiviite: 60ET32
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
€852.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEnd Mill

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3105
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
OSG 52200024 Indeksoitava profilointipäätyjyrsintä, 0.2500 tuuman maks. Leikkaushalkaisija, 1/4 tuuman varren halkaisija | CT4ZCL 60EV22 52200024End Mill€385.27
OSG 52200025 Indeksoitava profilointipäätyjyrsintä, 0.2500 tuuman maks. Leikkaushalkaisija, 1/4 tuuman varren halkaisija | CT4ZCM 60EV23 52200025End Mill€385.27
OSG 52200033 Indeksoitava profiloiva päätyjyrsintä, 0.2500 tuuman maks. Leikkaushalkaisija, 1/4 tuuman varren halkaisija | CT4ZCN 60EV31 52200033End Mill€642.74
OSG 52200034 Indexable Profiling End Mill, 0.2500 tuumaa Max. Leikkaushalkaisija, 1/4 tuuman varren halkaisija | CT4ZCP 60EV32 52200034End Mill€690.68
OSG 52200018 Indexable Profiling End Mill, 0.3750 tuumaa Max. Leikkausläpimitta, 3/8 tuuman varren halkaisija | CT4ZCQ 60EV16 52200018End Mill€719.37
OSG 52200026 Indexable Profiling End Mill, 0.3750 tuumaa Max. Leikkausläpimitta, 3/8 tuuman varren halkaisija | CT4ZCR 60EV24 52200026End Mill€427.47
OSG 52200000 Indexable Profiling End Mill, 0.3750 tuumaa Max. Leikkausläpimitta, 3/8 tuuman varren halkaisija | CT4ZCT 60EU97 52200000End Mill€427.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 7800206 Kääntyvä profilointipäätyjyrsintä, 63 mm Max. Leikkaushalkaisija, syvyys 0.0930 tuumaa
€852.89 / yksikkö