Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ORION 11/2x1RB Vähennysholkin koko 1 1/2 x 1 In | AD2HAG 3PFP9

ORION 11/2x1RB pienennysholkin koko 1 1/2 x 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2HAG Malli: 11/2x1RBRistiviite: 3PFP9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkkien vähentäminen
Rungon materiaalipolypropeeni
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiSlip x Slip
Max. Paine150 psi
Dia ulkopuolella.1.912 "
Putken koko1-1 / 2 "x 1"
Aikataulu80
Temp. alue40 astetta 210 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriYhteyden tyyppiMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoAikatauluTemp. alueHinta
ORION 1x3 / 4 RB holkin koko 1 x 3/4 tuumaa | AD2HAE 3PFP6 1x3 / 4 RBValkoinenSlip x Slip150 psi1.33 "1 "x 3/4"8040 astetta 210 astetta F€59.96
ORION 11 / 2x1 / 2 RB holkin pienennyskoko 1 1/2 x 1/2 tuumaa | AD2HAF 3PFP7 11 / 2x1 / 2 RBValkoinenSlip x Slip150 psi1.905 "1-1/2" x 1/2"8040 astetta 210 astetta F€73.75
ORION 2x3 / 4 RB holkin koko 2 x 3/4 tuumaa | AD2HAH 3PFR3 2x3 / 4 RBValkoinenSlip x Slip150 psi2.355 "2 "x 3/4"8040 astetta 210 astetta F€146.32
ORION 2x11 / 2 RB supistusholkki 2 x 1 1/2 tuumaa Ei napaa Poly | AD2LXD 3RDF2 2x11 / 2 RBsininenEi napaa80 psi2.375 "2 "x 1-1 / 2"40-20 - 160 astetta F€66.78
ORION 3x11 / 2 RB supistusholkki 3 x 1 1/2 tuumaa Ei napaa Poly | AD2LXE 3RDF3 3x11 / 2 RBsininenEi napaa80 psi3.5 "3 "x 1-1 / 2"40-20 - 160 astetta F€78.09
ORION 3x2 RB supistusholkki 3 x 2 tuumaa Ei napaa Poly | AD2LXF 3RDF4 3x2 RBsininenEi napaa80 psi3.5 "3 "x 2"40-20 - 160 astetta F€85.58
ORION 4x11 / 2 RB supistusholkki 4 x 1 1/2 tuumaa Ei napaa Poly | AD2LXG 3RDF5 4x11 / 2 RBsininenEi napaa80 psi4.495 "4 "x 1-1 / 2"40-20 - 160 astetta F€156.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORION 11/2x1RB pienennysholkin koko 1 1/2 x 1 tuumaa
€72.58 / yksikkö