Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ORION 11/2 UNION Union -putken koko 1 1/2 tuumaa | AD2HBG 3PFV7

ORION 11/2 UNION-liitosputken koko 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2HBG Malli: 11/2 UNIONRistiviite: 3PFV7

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€448.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitto
Rungon materiaalipolypropeeni
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiSlip x Slip
Max. Paine150 psi
Dia ulkopuolella.2.315 "
Putken koko1.5 "
Aikataulu80
Temp. alue40 astetta 210 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi3917220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORION 11/2 UNION-liitosputken koko 1 1/2 tuumaa
€448.68 / yksikkö