Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ORION 1 CAP-korkin putken koko 1 tuumaa | AD2HAA 3PFP1

ORION 1 CAP Cap Putken koko 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2HAA Malli: 1 CAPRistiviite: 3PFP1

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
Rungon materiaalipolypropeeni
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiLuistaa
Max. Paine150 psi
Dia ulkopuolella.1.715 "
Putken koko1"
Aikataulu80
Temp. alue40 astetta 210 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueVäriYhteyden tyyppiKuusiokokoMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoAikatauluHinta
ORION 1/2 korkki korkki putki koko 1/2 tuumaa | AD2GZY 3PFN8 1/2 YMP40 astetta 210 astetta FValkoinenLuistaa1.248 "150 psi1.225 "1 / 2 "80€24.52
ORION 3/4 korkki korkki putki koko 3/4 tuumaa | AD2GZZ 3PFN9 3/4 YMP40 astetta 210 astetta FValkoinenLuistaa-150 psi1.433 "3 / 4 "80€24.24
ORION 1 CAP-korkin putken koko 1 1/2 tuumaa | AD2HAB 3PFP2 1 YMP40 astetta 210 astetta FValkoinenLuistaa2.395 "150 psi2.368 "1.5 "80€33.56
ORION 11/2 CAP-korkki 1 1/2 tuuman napainen polypropeeni | AD2LWZ 3RDE7 11/2 YMP-20 - 160 astetta FsininenEi napaa2.41 "80 psi1.9 "1.5 "40€64.60
ORION 2 CAP-korkki 2 tuuman napa, polypropeeni | AD2LXA 3RDE8 2 YMP-20 - 160 astetta FsininenEi napaa2.909 "80 psi2.375 "2"40€58.01
ORION 3 YMP: n korkki 3 tuuman napainen polypropeeni | AD2LXB 3RDE9 3 YMP-20 - 160 astetta FsininenEi napaa4.168 "80 psi3.5 "3"40€104.62
ORION 4 YMP: n korkki 4 tuuman napainen polypropeeni | AD2LXC 3RDF1 4 YMP-20 - 160 astetta FsininenEi napaa5.178 "80 psi4.484 "4"40€143.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORION 1 CAP Cap Putken koko 1 tuumaa
€26.64 / yksikkö