ORBIS NPL650-01 Blk Leipäkori 26-1/2 x 22 x 5 Musta | AA2CZM 10E150

ORBIS NPL650-01 Blk leipäkori 26-1/2 x 22 x 5 musta

Tuotenumero: AA2CZM Malli: NPL650-01 BlkRistiviite: 10E150
Varastossa

Hanki se maanantai, saattaa 5

€32.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräLeipäalusta
VäriMusta
MateriaaliHDPE
Kokonaispituus26 1 / 2 "
kokonaisleveys22 "
TyyppiPinottava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)67.82
Laivan leveys (cm)56.9
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaCA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORBIS NPL650-01 Blk leipäkori 26-1/2 x 22 x 5 musta
€32.64 / yksikkö