Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ONSRUD 63-840 Kiinteä jyrsinterä, Spiraali-O-ura, 6.00 mm, 30.00 mm, 76.00 mm, 21 asteen kierrekulma | CT4PWX 4XYT6

ONSRUD 63-840 Kiinteä jyrsimen terä, spiraali O-uurre, 6.00 mm, 30.00 mm, 76.00 mm, 21 asteen kierrekulma

Varastossa
Tuote: CT4PWX Malli: 63-840Ristiviite: 4XYT6
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
€64.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReitittimen bitti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ONSRUD 66-939ALTIN ​​kiinteä jyrsinterä, timanttihiottu, 1/2 tuumaa, 1 5/8 tuumaa, 4 tuumaa, 1/2 tuuman varren halkaisija | CT4PWK 63ZC79 66-939ALTIN€218.60
ONSRUD 52-742 Kiinteä jyrsinterä, spiraali O-uurre, 12.00 mm, 35.00 mm, 100.00 mm | CT4PWL 4XYR4 52-742€208.40
ONSRUD 52-744 Kiinteä jyrsinterä, spiraali O-uurre, 12.00 mm, 45.00 mm, 100.00 mm | CT4PWM 4XYR5 52-744€218.86
ONSRUD 52-746 Kiinteä jyrsinterä, spiraali O-uurre, 12.00 mm, 55.00 mm, 100.00 mm | CT4PWN 4XYR6 52-746€220.80
ONSRUD 52-752 Kiinteä jyrsinkärki, spiraali O-ura, 16.00 mm, 45.00 mm, 120.00 mm | CT4PWP 4XYR7 52-752€279.22
ONSRUD 52-754 Kiinteä jyrsinkärki, spiraali O-uurre, 16.00 mm, 55.00 mm, 120.00 mm | CT4PWQ 4XYR8 52-754€307.44
ONSRUD 63-804 Kiinteä jyrsinkärki, spiraali O-ura, 2.00 mm, 8.00 mm, 64.00 mm, 21 asteen kierrekulma | CT4PWR 4XYT1 63-804€53.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ONSRUD 63-840 Kiinteä jyrsimen terä, spiraali O-uurre, 6.00 mm, 30.00 mm, 76.00 mm, 21 asteen kierrekulma
€64.00 / yksikkö