OMNITEC OA2200UL negatiivinen ilmakone 24 tuumaa x 24 Lepassa | AG6XKK 49K232

OMNITEC OA2200UL negatiivinen ilmakone 24 tuumaa x 24 tuumaa Hepa

Varastossa
Tuote: AG6XKK Malli: OA2200ULRistiviite: 49K232

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,761.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNegatiivinen ilmakone
Ilmavirta HEPA-suodattimella1000 - 2000 cfm
Ampeeria13.8
rakentaminenAlumiini
desibeliä70
Purkausdia.12 "
SuodatusHEPA
Korkeus31 "
HP1.5
Pituus35 "
moottori2 nopeuden lämpösuojattu
Nettopaino125 lb
Jännite115
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72.57
Laivan korkeus (cm)85.73
Laivan pituus (cm)90.17
Laivan leveys (cm)74.3
HS-koodi8421398015

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pääsuodattimen koko (24 "x 24" x 11-1 / 2 ")
    • Esisuodattimen koko (24 "x 24" x 2 ")
    • Esisuodattimen tyyppi (kaksivaiheinen poly)
    • Tyhjiömittari (0 "- 5" WC)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysAmpeeriarakentaminenKorkeusHPPituusmoottoriNettopainoHinta
OMNITEC OA2200C negatiivinen ilmakone 24 tuumaa x 24 tuumaa Hepa | AD6RFD 49K230 OA2200C26 "13.8Galvanisoitu teräs31 "1.535 "2 nopeuden lämpösuojattu140 lb€2,272.67
OMNITEC OA600N HEPA-negatiivinen ilmakone 16 x 16 Hepa | AG6XKB 49K223 OA600N HEPA19 "5.8Palonestoaineinen polyeteeni19 "3/1025 "Lämpösuojattu vaihteleva nopeus36 lb€2,164.30
OMNITEC OA2000C negatiivinen ilmakone 18 x 24 Hepa | AG6XKG 49K228 OA2000C20 "12.0Galvanisoitu teräs31 "1.534 "2 nopeuden lämpösuojattu125 lb€2,330.11
OMNITEC OA2000CBF negatiivinen ilmakone 18 tuuman x 24 tuuman pussiin | AG6XKH 49K229 OA2000CBF20 "12.0Galvanisoitu teräs31 "1.534 "2 nopeuden lämpösuojattu125 lb€2,090.46
OMNITEC OA2200CBF negatiivinen ilmakone 24 tuuman x 24 tuuman pussiin | AG6XKJ 49K231 OA2200CBF26 "13.8Galvanisoitu teräs31 "1.535 "2 nopeuden lämpösuojattu140 lb€2,449.82
OMNITEC OA2200ULBF negatiivinen ilmakone 24 tuuman x 24 tuuman pussiin | AG6XKL 49K233 OA2200ULBF26 "13.8Alumiini31 "1.535 "2 nopeuden lämpösuojattu125 lb€2,911.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMNITEC OA2200UL negatiivinen ilmakone 24 tuumaa x 24 tuumaa Hepa
€2,761.50 / yksikkö