Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OLFA BS-10B kaavinterät 4 tuumaa - pakkaus 10 | AD8JNV 4KMU2

OLFA BS-10B kaavinterät 4 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD8JNV Malli: BS-10BRistiviite: 4KMU2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapimen terät
Kokonaispituus4"
Tyyppi4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OLFA BS-10B kaavinterät 4 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€16.17 / yksikkö