Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OK INDUSTRIES PTX-KIT1 Johdoton kääre- ja pakkaussarja 4-osainen AC3FAN 2RZL5

OK INDUSTRIES PTX-KIT1 Akkukääre-/käärintäsarja 4 kpl

Varastossa
Tuote: AC3FAN Malli: PTX-KIT1Ristiviite: 2RZL5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€648.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdoton kääre / kääre -sarja
Käsittele väriäHarmaa
Kahva materiaaliMuovi
Pituus6.5 "
MateriaaliMuovikotelo
Palojen lukumäärä4
teho3.6 V NiMH-akku
RPM3700
Wire Gauge18-30 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPalojen lukumääräHinta
OK INDUSTRIES PTX-KIT1DH johdoton kääre- / pakkaussarja Dfb: llä 6 kpl | AC3FAP 2RZL6 PTX-KIT1DHJohdoton kääre / pakkauksen purku DFB: llä6€899.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OK INDUSTRIES PTX-KIT1 Akkukääre-/käärintäsarja 4 kpl
€648.28 / yksikkö