Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OK INDUSTRIES HW-UW-26SM Manuaalinen käärintä- / purkutyökalu 26 AWG | AG9DCK 19LY87

OK INDUSTRIES HW-UW-26SM Manuaalinen käärintätyökalu 26 AWG

Varastossa
Tuote: AG9DCK Malli: HW-UW-26SMRistiviite: 19LY87

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen kääri / pura -työkalu
Käsittele väriäHopea
Kahva materiaaliAlumiini
Pituus7"
MateriaaliMetallipesä
Maks. Eristys Dia.0.031
Palojen lukumäärä1
Tyyppimanuaalinen
Terminaalin reiän syvyyden avaaminen (tuumaa)1.000
Terminaalin reiän avaaminen (Sisään.)0.038
Wire Gauge26AWG
Käärimisen terminaalin reiän syvyys (tuumaa)0.750
Terminaalin reiän kääriminen Dia. (Sisään.)0.040

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0472
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)0.3
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliöpylväs (tuumaa): 0.025

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OK INDUSTRIES HW-UW-26SM Manuaalinen käärintätyökalu 26 AWG
€170.07 / yksikkö