Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OIL SAFE 920305 Premium Pump Body Collar, 1.56 x 2.32 tuuman koko, keskivihreä | AD6YZX 4CRD6

Öljynkestävä 920305 Premium Pump Body Collar, 1.56 x 2.32 tuuman koko, keskivihreä

Varastossa
Tuote: AD6YZX Malli: 920305Ristiviite: 4CRD6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaulus
VäriKeskivihreä
Kokonaispituus1.56 "
kokonaisleveys2.32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: LABEL SAFE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaispituuskokonaisleveysHinta
OIL SAFE 920300 Premium Pump Body Collar, 1.56 x 2.32 tuuman koko, beige | AD6YZR 4CRD1 920300Beige1.56 "2.32 "€26.97
OIL SAFE 920301 Premium Pump Body Collar, 1.56 x 2.32 tuuman koko, musta | AD6YZT 4CRD2 920301Musta1.56 "2.32 "€26.97
OIL SAFE 920302 Premium Pump Body Collar, 1.56 x 2.32 tuuman koko, sininen | AD6YZU 4CRD3 920302sininen1.56 "2.32 "€26.97
OIL SAFE 920303 Premium Pump Body Collar, 1.56 x 2.32 tuuman koko, tummanvihreä | AD6YZV 4CRD4 920303Tummanvihreä1.56 "2.32 "€26.97
OIL SAFE 920304 Premium Pump Body Collar, 1.56 x 2.32 tuuman koko, harmaa | AD6YZW 4CRD5 920304Harmaa1.56 "2.32 "€27.22
OIL SAFE 920306 Premium Pump Body Collar, 1.56 x 2.32 tuuman koko, oranssi | AD6YZY 4CRD7 920306Oranssi1.56 "2.32 "€26.97
OIL SAFE 920307 Premium Pump Body Collar, 1.56 x 2.32 tuuman koko, violetti | AD6YZZ 4CRD8 920307Violetti1.56 "2.32 "€26.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Öljynkestävä 920305 Premium Pump Body Collar, 1.56 x 2.32 tuuman koko, keskivihreä
€26.97 / yksikkö