Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ÖLJYSYÖTIN RM10147 Vaahtopistooli, kädessä pidettävä AA6LWD 14G864

OIL EATER RM10147 käsikäyttöinen vaahtopistooli

Varastossa
Tuote: AA6LWD Malli: RM10147Ristiviite: 14G864

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€262.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtomyrsky
VäriMusta
Materiaalipolypropeeni
Koko10 "x 9-1 / 2" x 9-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OIL EATER RM10147 käsikäyttöinen vaahtopistooli
€262.91 / yksikkö