Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OHAUS 80850110 Kalibrointipaino asetettu 500 - 1 mg | AE6EEB 5RDA0

OHAUS 80850110 Kalibrointipaino asetettu 500 - 1 mg

Varastossa
Tuote: AE6EEB Malli: 80850110Ristiviite: 5RDA0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalibrointipainosarja
luokka6
NoudattaminenANSI, ASTM, OIML, NIST
MateriaaliRuostumaton teräs
Nimellinen massa500 on 1mg
Palojen lukumäärä12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8423900080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaNoudattaminenNimellinen massaPalojen lukumääräHinta
OHAUS 292-01 -kalibrointipaino asetettu 100 g: n arvoon 1 mg | AF4CVC 8RGX1 292-014ASTM100 g - 1 mg21€975.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OHAUS 80850110 Kalibrointipaino asetettu 500 - 1 mg
€78.96 / yksikkö