Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OBERON SF-1230 Faceshield -sovitinsarja | AD2DEF 3NER9

OBERON SF-1230 kasvosuojan sovitinsarja

Varastossa
Tuote: AD2DEF Malli: SF-1230Ristiviite: 3NER9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFaceshield-sovitinsarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OBERON SF-1230 kasvosuojan sovitinsarja
€49.56 / yksikkö