OBERDORFER S20716CAC1-M47 Pyörivä hammaspyöräpumppu, Close Coupled, 3/4 hv HP, 115/230 | CT4HNY 2ERC4

OBERDORFER S20716CAC1-M47 pyörivä hammaspyöräpumppu, kiinteä kytkin, 3/4 hv HP, 115/230

Varastossa
Tuote: CT4HNY Malli: S20716CAC1-M47Ristiviite: 2ERC4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,319.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä vaihdepumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.395
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OBERDORFER S20716CAC1-M47 pyörivä hammaspyöräpumppu, kiinteä kytkin, 3/4 hv HP, 115/230
€8,319.47 / yksikkö