OASIS BPO1SHS -vesijäähdytyspullo vapaasti seisova 115 | AF8YXT 29NU02

OASIS BPO1SHS vesijäähdytinpullo vapaasti seisova 115

Varastossa
Tuote: AF8YXT Malli: BPO1SHSRistiviite: 29NU02

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€574.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVeden jäähdytin
Vahvistimet AC5
VäriValkoinen
NoudattaminencULus, Energy Star
Yhteys3 Kiinnitä pistoke
rakentaminenpolyeteeni
Syvyys12-13 / 16 "
MalliIlmainen pysyvä
Korkeus43.875 "
TyyppiLattia seisoo
Jännite115
Vesilämpötila.Kuuma ja kylmä
Leveys568758 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.24
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8418690120

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säiliö (ruostumaton teräs)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OASIS BPO1SHS vesijäähdytinpullo vapaasti seisova 115
€574.04 / yksikkö