Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OASIS 033964-021 vesisuojamuovi Bpd1sk: lle AG3GGD 33KL21

OASIS 033964-021 Water Guard -muovi Bpd1sk:lle

Varastossa
Tuote: AG3GGD Malli: 033964-021Ristiviite: 33KL21

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesivahti
Sopii tuotemerkkiinKeidas
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa29NT99, 29NU01, 29NU02, 33KF09, 29NU03
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroBPD1SK, BPO1SHS, BPD1SHS
MateriaaliMuovi
Koko5 "L

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4005
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8418998060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroHinta
OASIS 033964-022 vesisuojamuovi Bpo1shs: lle | AG3GGE 33KL22 033964-02229NT99, 29NU01, 29NU02, 33KF09, 29NU03BPD1SK, BPO1SHS, BPD1SHS€47.99
OASIS 033963-010 vesisuojamuovi Ba1rrpk: lle | AG3GGF 33KL23 033963-01029NU06, 29NU07B1RRK, B1IRRHS, BA1RRPK, BA1RRPHS€40.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OASIS 033964-021 Water Guard -muovi Bpd1sk:lle
€48.41 / yksikkö