Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OAKTON WD-35634-14 Ph Tester H2o Proof Bnc Ph Tester | AF4NGU 9CYL2

OAKTON WD-35634-14 Ph Tester H2o Proof Bnc Ph Tester

Varastossa
Tuote: AF4NGU Malli: WD-35634-14Ristiviite: 9CYL2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€272.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpitävä pH-testeri
Automaattinen lämpötilakorjausKyllä
Näytetty lämpötila-alue0-50 astetta C
VedenpitäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi9027804530
AlkuperämaaSG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OAKTON WD-35634-14 Ph Tester H2o Proof Bnc Ph Tester
€272.15 / yksikkö