Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OAKTON 35805-14 Orp Electrode Double Junction Sld | AF4XDU 9NNX5

OAKTON 35805-14 Orp Electrode Double Junction Sld

Varastossa
Tuote: AF4XDU Malli: 35805-14Ristiviite: 9NNX5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€269.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräORP-elektrodi
VahvistinEi
Rungon materiaaliEpoksi
Kaapelin pituus3ft.
liitinBNC
Halkaisija12mm
elektrolyyttiredox
LiittymäYksi
Pituus130mm
Max. Paineympäröivä
MittausaluePH 0-14
Käyttölämpötila alue0 - 80 ° C
pH-alue0-14 pH-yksikköä
Suositeltava käyttöpH-mittaus laboratoriossa tai kentällä
ViiteYhdistelmäelektrodi
varastointiaika6 kuukautta
Temp. SensoriEi eristetty
Testataan parametriORP
Kärjen muotoPyöreä
TyyppiYksiliitos, upotettava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9027908400
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OAKTON 35805-14 Orp Electrode Double Junction Sld
€269.31 / yksikkö