Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NYCOIL 4HHD6 -letkut 0.106 tuuman Id 5/32 tuuman ulkohalkaisija 250 jalkaa sininen | AD7ZAF

NYCOIL 4HHD6 letku 0.106 tuumaa Id 5/32 tuumaa ulkohalkaisija 250 jalkaa sininen

Varastossa
Tuote: AD7ZAF Malli: 4HHD6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Murtumispaine825 PSI
Värisininen
KovuusRanta D: 60
Sisällä Dia.0.106 "
Pituus250ft.
MateriaaliNylon
Max. Paine333 lämpötilassa 68 astetta F
Dia ulkopuolella.5/32 "tai 4 mm
Temp. alue-4 - 175 F
Toleranssi+0.002 - -0.004 "
Tyhjiöarvosana28 tuumaa Hg
Seinämän paksuus0.025 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4964
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)39.62
Laivan leveys (cm)41.15
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtumispaineVäriSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Temp. alueToleranssiSeinämän paksuusHinta
NYCOIL 4HHD7 -letkut 0.106 tuuman Id 5/32 tuuman ulkohalkaisija 250 jalkaa punainen | AD7ZAG 4HHD7825 PSIpunainen0.106 "5/32 "tai 4 mm-4 - 176 F+0.002 - -0.005 "0.025 "€59.96
NYCOIL 4HHE2 -letkut 0.232 tuuman Id 5/16 tuuman ulkohalkaisija 250 jalkaa punainen | AD7ZAK 4HHE2660 PSIpunainen0.232 "5/16 "tai 8 mm-4 - 176 F+0.002 - -0.005 "0.040 "€166.91
NYCOIL 4HHE5 -letku 0.275 tuumaa Id 3/8 tuumaa ulkohalkaisija 250 jalkaa sininen | AD7ZAL 4HHE5660 PSIsininen0.275 "3 / 8 "-4 - 175 F+0.002 - -0.004 "3 / 64 "€218.90
NYCOIL 4HHE7 -letkut 0.275in Id 3 / 8in ulkohalkaisija 250 jalkaa keltainen | AD7ZAM 4HHE7660 PSIKeltainen0.275 "3 / 8 "-4 - 177 F+0.002 - -0.006 "1 / 2 "€202.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NYCOIL 4HHD6 letku 0.106 tuumaa Id 5/32 tuumaa ulkohalkaisija 250 jalkaa sininen
€59.43 / yksikkö