NUPLA 79-616 Vinyylipinnoitettu lasikuitujousiharava 2-1/2 tuumaa. Piikit | AD2BBH 3MD40 / BR16T

NUPLA 79-616 Vinyylipinnoitettu lasikuitujousiharava 2-1/2 tuumaa. Piikkejä

Varastossa
Tuote: AD2BBH Malli: 79-616Ristiviite: 3MD40 / BR16T

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€92.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeula-harava
kahvan pituus60 "
Kahva materiaaliVinyylipinnoitettu lasikuitu
Kahvan tyyppiSuoraan
Piikkien pituus2-1 / 2 "
Piikkien lukumäärä16
Piikkien kokonaisleveys16.25 "
PiikkimateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)172.72
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8201300080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUPLA 79-616 Vinyylipinnoitettu lasikuitujousiharava 2-1/2 tuumaa. Piikkejä
€92.35 / yksikkö