Nupla 76301 lasikuitukaivutanko, sähköä johtamaton työkalu on suunniteltu nauhoittamaan, poistamaan nauloja tai päästämään eroon irtonaisista tavaroista. Sitä käytetään rautatie-, sähkö- ja maantiesovelluksissa. Tätä työkalua käytetään paikoissa, joissa saattaa olla korkea jännite.
Ominaisuudet:
- Johtamaton Nupla 76301 kaivutanko on väriltään turvaoranssi helpon tunnistamisen ja sähköeristyksen varmistamiseksi.
- Siinä on kiinteä Nuplaglas-rakenne, joka suojaa ja pidentää yksikön käyttöikää.
- Kahva on valmistettu kiinteästä lasikuidusta ja ergonomisista takakahvoista poikkeuksellisten dielektristen ominaisuuksien ja lisäturvallisuuden takaamiseksi märissä olosuhteissa.
- Tämä tether-tyylinen, 72 tuuman tanko (pituus) sisältää ainutlaatuisen sarjan (pysyvästi rekisteröity) jäljitettävyyden varmistamiseksi.
- Erittäin luja, pallografiittivalurautainen kaivutangon pää kestää vaurioita käsittelyn aikana.
Standardit ja hyväksynnät:
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä Nuplaglas on?
A. Nuplaglas valmistetaan käyttämällä erityistä hartsia ja lukemattomia lasikuitulankoja pultruusio-nimisessä tekniikassa. Sileät, hartsia sisältävät kädensijan pinnat suojaavat käyttäjää sirpaleista ja estävät UV-vaurioita. Kahvat ovat helppoja puhdistaa, eivätkä ne vaikuta viiltojen, iskujen, kosteuden tai useimpien teollisuuskemikaalien vaikutuksiin. Koska ne eivät ole herkkiä sienille, termiiteille tai puusta valmistetuille kuivamätämäisille kädensijoille, niiden käyttöikä on pitkä.
K. Kuinka käytät kaivutankoa?
A.
- Suunnittele reiän koko paikan valinnan jälkeen.
- Merkitse muistiin reiän ääriviivat ja aloita sitten kaivaminen kaivamalla ensin koko muoto, alkaen reunasta ja kiertämällä sitä.
- Tee reikä syvemmäksi, kun muoto on veistetty.
K. Kuinka painava kaivutanko on?
A. 7.5 lb