Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUPLA 75-36-620 Nupole Extension Lasikuitu 36 Tuumaa | AB6BWA 20Y326 / E-BG

NUPLA 75-36-620 Nupole Extension Lasikuitu 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6BWA Malli: 75-36-620Ristiviite: 20Y326 / E-BG

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNuPole (R) -laajennus
Kahvan muotoilupusku
kahvan pituus36 "
Kahva materiaaliLasikuitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7019905050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan muotoiluHinta
NUPLA 75-36-622 Nupolipidennyslasikuitu 36 tuumaa | AB6BWD 20Y329 / E-ADG 75-36-622D€110.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUPLA 75-36-620 Nupole Extension Lasikuitu 36 tuumaa
€60.35 / yksikkö