Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUMATICS L23LD552O000000 Ilmaventtiilin vipu 3/8 Npt 4 -tie 3 -asento | AC9QXE 3JCU4

NUMATICS L23LD552O000000 Ilmaventtiilin vipu 3/8 Npt 4-tie 3-asento

Varastossa
Tuote: AC9QXE Malli: L23LD552O000000Ristiviite: 3JCU4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€594.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen ilmanvaihtoventtiili
Toimilaite / paluuVipu / jousi
Ilmaventtiilin tyyppi4-tie, 3-asento
Rungon materiaaliAlumiini
Keskiasentoavoin
CFM78
Tilavuuskerroin1.7
YhteysNPT
Max. Paine150 psi
Normaalisti auki / normaalisti kiinniNormaalisti auki
Kokonaiskorkeus2"
Kokonaispituus5.187 "
kokonaisleveys3 15 / 16 "
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue-10 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3735
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8481803090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaite / paluuHinta
NUMATICS L23LA552O000000 Ilmaventtiilin vipu 3/8 Npt 4-tie 3-asento | AC9QXC 3JCU2 L23LA552O000000Vipu / jousi€586.67
NUMATICS L23LA652O000000 Ilmaventtiilin vipu 3/8 Npt 4-tie 3-asento | AC9QXD 3JCU3 L23LA652O000000Vipu / jousi€602.77
NUMATICS L23LD652O000000 Ilmaventtiilin vipu 3/8 Npt 4-tie 3-asento | AC9QXF 3JCU5 L23LD652O000000Vipu pidättimen kanssa€592.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUMATICS L23LD552O000000 Ilmaventtiilin vipu 3/8 Npt 4-tie 3-asento
€594.34 / yksikkö