Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUMATICS 230-213-pistokekokoonpano Din-pistoke johtosarjalla 7-sarjan venttiileillä AC9QTW 3JCG5

NUMATICS 230-213 pistokeasennelma Din-liitin johtomerkillä 7-sarjan venttiileillä

Varastossa
Tuote: AC9QTW Malli: 230-213 pistokokoonpanoRistiviite: 3JCG5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDIN-pistoke johdolla
ToimintoSähköliitäntä Mark 7 -venttiiliyksikölle, pituus 48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUMATICS 230-213 pistokeasennelma Din-liitin johtomerkillä 7-sarjan venttiileillä
€65.85 / yksikkö