Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUMATICS 229-538 Tyhjä asemalevysarja Mark 3 -sarja | AC9QUZ 3JCK7

NUMATICS 229-538 Tyhjä asemalevysarja Mark 3 -sarja

Varastossa
Tuote: AC9QUZ Malli: 229-538Ristiviite: 3JCK7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä asemalevysarja
ToimintoJakotukkilohko tulevaa venttiiliyksikön lisäystä varten

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8481909060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
NUMATICS 229-620 Tyhjä asemalevysarja Mark 15 -sarja | AC9QQT 3JCA1 229-620€47.28
NUMATICS 229-840 Tyhjä asemalevysarja Mark 55 -sarja | AC9QTL 3JCF5 229-840€78.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUMATICS 229-538 Tyhjä asemalevysarja Mark 3 -sarja
€23.65 / yksikkö