Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NU-CALGON 4216-92 Tiivistysyhdiste 2 - 1 lblohkot | AB6XAZ 22NV36

NU-CALGON 4216-92 Tiivistysseos 2 - 1 lb Blocks

Varastossa
Tuote: AB6XAZ Malli: 4216-92Ristiviite: 22NV36

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivisteaine
KäyttöaikaEi määritelty
VäriValkoinen
container TyyppiPakkaus
LeimahduspisteYli 450 astetta F
Koko2 lb
Tietty painovoima1.30
substraatitMetalli, puu, lasi, muuraus, muovi ja kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi3214100020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käyttölämpötila Alue (-20 - 350 astetta F)
    • Ominaisuudet: Erinomainen tarttuvuus ja tahraamaton, kovettumaton ja laajamittainen lämpötilan vaihtelu, joustava -20 astetta F ja ei-roikkuva jopa 350 astetta F

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NU-CALGON 4216-92 Tiivistysseos 2 - 1 lb Blocks
€25.99 / yksikkö