NOTRAX 562S0035BL Wet Area Matto, musta, 91 cm x 152 cm Koko | AD7BEU 4DB96

NOTRAX 562S0035BL Kostean alueen matto, musta, 91 cm x 152 cm koko

Varastossa
Tuote: AD7BEU Malli: 562S0035BLRistiviite: 4DB96

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€117.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamatto
Liukastumista estävä pintaKyllä
VäsymystäKyllä
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliKumi
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
Tyhjennysreiät neliömetriä kohti Ft.64
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus5ft.
Maton rampin materiaaliEi ramppia
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioViemärinreiät
MateriaaliKumi
Viemäröintireikien muotoYmpyrä
Koko91 cm x 152 cm
Viemäreikien koko1.000 "halkaisija
PintamateriaaliKumi
Paksuus1 / 2 "
Hitsaus turvallinenKyllä
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)97.79
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi40169100
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
NOTRAX 562S0310BL Wet Area Matto, musta, 91 cm x 297 cm Koko | AD7BEV 4DB98 562S0310BL10ft.€255.36
NOTRAX 562S0320BL Märkäalue Matta, Musta, 91 cm x 594 cm Koko | CF4KBK 562S0320BL-€228.44
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 562S0035BL Kostean alueen matto, musta, 91 cm x 152 cm koko
€117.36 / yksikkö