NOTRAX 549S3864OB Wet Area Matto, Oranssi Reunus, 3 Reunus, 97 cm x 163 cm Koko | AE2MQE 4YJ18

NOTRAX 549S3864OB Kostean alueen matto, oranssi reunus, 3 reunaa, 97 cm x 163 cm koko

Varastossa
Tuote: AE2MQE Malli: 549S3864OBRistiviite: 4YJ18

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€277.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamatto
Liukastumista estävä pintaKyllä
VäsymystäKyllä
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliKumi
Raja3
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta oranssilla reunuksella
Tyhjennysreiät neliömetriä kohti Ft.56
reunat(3) viistetty, (1) suora
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus5 '4 "
Maton rampin materiaaliKumi
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioViemärinreiät
MateriaaliKumi
Viemäröintireikien muotoYmpyrä
Koko97 cm x 163 cm
Viemäreikien koko1.125 "halkaisija
PintamateriaaliKumi
Paksuus7 / 8 "
Hitsaus turvallinenKyllä
Leveys3 '2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4
Laivan korkeus (cm)107.95
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi40169100
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusKokoLeveysHinta
NOTRAX 549S2640OB Wet Area Matto, Oranssi Reunus, 3 Reunus, 66 cm x 102 cm Koko | AE2MQA 4YJ14 549S2640OBMusta oranssilla reunuksella3 '4 "-26 "€131.95
NOTRAX 549K0012BL Märkäalue Matta, Nitriililiitin, musta, 30 cm Koko | CF4KAB 549K0012BLMusta-30 cm-€5.23
Tarjouspyyntö
NOTRAX 551M0003OR Märkäalue Matta, Oranssi, Urosviiste, 91 cm Koko | CF4KAC 551M0003OROranssi-91 cm-€13.15
Tarjouspyyntö
NOTRAX 551M0005OR Märkäalue Matta, Oranssi, Urosviiste, 152 cm Koko | CF4KAD 551M0005OROranssi-152 cm-€21.94
Tarjouspyyntö
NOTRAX 549S0035BL Märkäalue Matta, Musta, 91 cm x 152 cm Koko | CF4KAE 549S0035BLMusta-91 cm x 152 cm-€167.85
Tarjouspyyntö
NOTRAX 549S3124OB Märkäalue Matta, Oranssi Reuna, 3 Reuna, 97 cm x 315 cm Koko | CF4KAF 549S3124OBOranssi reunus-97 cm x 315 cm-€533.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 549S3864OB Kostean alueen matto, oranssi reunus, 3 reunaa, 97 cm x 163 cm koko
€277.00 / yksikkö