NOTRAX 406R0048BL Väsymyksenesto 4 x 60 jalkaa musta | AF6BUD 9WC10

NOTRAX 406R0048BL Anti-fatigue Runner 4 x 60 Feet Black

Varastossa
Tuote: AF6BUD Malli: 406R0048BLRistiviite: 9WC10

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,676.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymystä estävä juoksija
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliVinyylivaahto
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus60ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioLeveä kylkiluu
MateriaaliPVC-sieni
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus1 / 2 "
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 102.6
Laivan korkeus (cm)57.15
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)57.15
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusPaksuusLeveysHinta
NOTRAX 406S0035BL Anti-väsymysmatto 3 jalkaa x 5 jalkaa musta | AD2URK 3UGL8 406S0035BLMustaVäsymysmatto5ft.1 / 2 "3ft.€122.50
NOTRAX 406S0312BY väsymystä estävä juoksija 3 x 12 jalkaa musta, keltainen | AD2WJU 3VFN3 406S0312BYMusta ja keltainen reunusVäsymystä estävä juoksija12ft.1 / 2 "3ft.€278.17
NOTRAX 406S0023BL Anti-väsymysmatto 2 jalkaa x 3 jalkaa musta | AF3RTJ 8CM46 406S0023BLMustaVäsymysmatto3ft.1 / 2 "2ft.€55.62
NOTRAX 406R0036BL väsymystä estävä juoksija 3 x 60 jalkaa musta | AF4JGD 8Y626 406R0036BLMustaVäsymystä estävä juoksija60ft.1 / 2 "3ft.€1,575.00
NOTRAX 406S0026BY Anti-väsymysmatto 2 jalkaa x 6 jalkaa musta, keltainen | AG7GQJ 8YD86 406S0026BYMusta ja keltainen reunusVäsymysmatto6"7 / 8 "2ft.€102.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 406R0048BL Anti-fatigue Runner 4 x 60 Feet Black
€1,676.06 / yksikkö