NOTRAX 118S0035CH Sisätilojen Loose Lay Mattomatto, Hiili, 90 cm x 150 cm Koko | AC9KEX 3H396

NOTRAX 118S0035CH Sisätilojen irtonainen mattomatto, hiili, 90 cm x 150 cm koko

Varastossa
Tuote: AC9KEX Malli: 118S0035CHRistiviite: 3H396

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€206.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliVinyyli
Jarrunestettä kestäväEi
VäriPuuhiili
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Sisällä ulkonasisä-
Pituus5ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton ominaisuudetMurskauskestävä
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioHihamerkki
Maton kudontaNeulan lävistin
Materiaalilanka
Koko90 cm x 150 cm
Pintamateriaalipolypropeeni
Paksuus3 / 8 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi57050030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusKokoLeveysHinta
NOTRAX 118S0046BR Sisäkäyttöinen Loose Lay Matto, ruskea, 120 cm x 180 cm Koko | AE3TKR 5FX26 118S0046BRRuskea6"-4ft.€299.46
NOTRAX 118S0046CH Sisätilojen Loose Lay Mattomatto, Hiili, 120 cm x 180 cm Koko | AE3TKT 5FX27 118S0046CHPuuhiili6"-4ft.€325.80
NOTRAX 118S0046GY Sisäkäyttöinen Loose Lay Mattomatto, harmaa, 120 cm x 180 cm Koko | AF3NWL 8A845 118S0046GYHarmaa6"-4ft.€239.36
NOTRAX 118S0023CH Sisätilojen Loose Lay Matto, Hiili, 60 cm x 90 cm Koko | AG7GPK 8PG14 118S0023CHMusta3ft.-2ft.€91.09
NOTRAX 118C0048BR Indoor Loose Lay Carpet Mat, ruskea, 130 cm lineaarimittarin koko | CF4HWV 118C0048BRRuskea-130 cm / metrimitta-€58.63
Tarjouspyyntö
NOTRAX 118S5120GY Irrallinen sisämattomatto, harmaa, 130 cm x 600 cm Koko | CF4HWW 118S5120GYHarmaa-130 cm x 600 cm-€350.85
Tarjouspyyntö
NOTRAX 118C0072GY Irrallinen sisämattomatto, harmaa, 200 cm lineaarimittarin koko | CF4HWX 118C0072GYHarmaa-200 cm / metrimitta-€90.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 118S0035CH Sisätilojen irtonainen mattomatto, hiili, 90 cm x 150 cm koko
€206.23 / yksikkö