Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 69957394363 Hiomapaperi 2-3/4 x 8 40 G - 50 kpl pakkaus | AA6HNE 13Y955

NORTON ABRASIVES 69957394363 Hiomapaperi 2-3 / 4 x 8 40 G - 50 kpl: n pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6HNE Malli: 69957394363Ristiviite: 13Y955

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€131.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiekkapaperiarkki
Hioma-aineKeraaminen alumiinioksidi
TaustamateriaaliPaperi
TaustapainoE
Värisininen
LuokkaSininen tuli
sisu40
Pituus8"
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi6805100000
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 69957394450 Hiomapaperi 2-3 / 4 x 16-1 / 2 40 G - 50 kpl: n pakkaus | AA6HNA 13Y951 6995739445016.5 "50€187.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 69957394363 Hiomapaperi 2-3 / 4 x 8 40 G - 50 kpl: n pakkaus
€131.46 /pakkaus