Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 69083149139 Asennuskohdan halkaisija 3/4 tuuman muoto A1 | AA7AET 15K091

NORTON ABRASIVES 69083149139 Asennetun pisteen halkaisija 3/4 tuuman muoto A1

Varastossa
Tuote: AA7AET Malli: 69083149139Ristiviite: 15K091

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasitettu Mounted Point
Hioma-aineKeraaminen alumiinioksidi
Halkaisija3 / 4 "
LuokkaO
sisu80
Maks. Kierrosluku19800
MuotoA1
Karan halkaisija.1 / 4 "
Paksuus2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi6804226000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLuokkasisuMaks. KierroslukuMuotoPaksuusHinta
NORTON ABRASIVES 61463677679 Asennuskohdan halkaisija 11/16 tuuman muoto A12 | AA7AEA 15K075 6146367767911 / 16 "R6048000A121.25 "€8.60
NORTON ABRASIVES 61463677680 Asennuskohdan halkaisija 1 tuuman muoto A25 | AA7AEB 15K076 614636776801"Q8035620A25NA€8.03
NORTON ABRASIVES 61463677682 Asennuskohdan halkaisija 1 tuuman muoto A38 | AA7AEC 15K077 614636776821"Q8034500A381"€6.59
NORTON ABRASIVES 61463677683 Asennettu kärki Halkaisija 1/2 tuumaa muoto W189 | AA7AED 15K078 614636776831 / 2 "Q8024000W1892"€10.57
NORTON ABRASIVES 61463677684 Asennuskohdan halkaisija 3/4 tuuman muoto W208 | AA7AEE 15K079 614636776843 / 4 "Q8022830W2082"€10.25
NORTON ABRASIVES 61463677685 Asennuskohdan halkaisija 1 tuuman muoto W220 | AA7AEF 15K080 614636776851"Q8025500W2201"€5.59
NORTON ABRASIVES 61463677686 Asennuskohdan halkaisija 1-1 / 2 tuuman muoto W236 | AA7AEG 15K081 614636776861.5 "Q8025470W2361 / 2 "€7.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 69083149139 Asennetun pisteen halkaisija 3/4 tuuman muoto A1
€20.66 / yksikkö