Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66261126333 Hiomapaperi 11 x 9 tuumaa 280 G alumiinioksidia - 50 kpl: n pakkaus | AB2AZC 1KUL3

NORTON ABRASIVES 66261126333 Hiomapaperi 11 x 9 tuumaa 280 G alumiinioksidia - 50 pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2AZC Malli: 66261126333Ristiviite: 1KUL3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€141.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-arkki
Hioma-aineAlumiinioksidi
TaustamateriaaliKangas
TaustapainoJ
VäriRuskea
LuokkaErittäin hieno
sisu280
Pituus11 "
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHioma-aineTaustamateriaaliTaustapainoVäriLuokkasisuPituusPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 66261100920 Hiomapaperi 11 x 9 tuumaa P320 G Sc - 25 kpl pakkaus | AB2AYV 1KUK4 662611009209"PiikarbidiVedenpitävä paperiCHarmaaErittäin hienoP32011 "25€179.77
NORTON ABRASIVES 66261126332 Hiomapaperi 11 x 9 tuumaa 320 G alumiinioksidia - 50 kpl pakkaus | AB2AZD 1KUL4 662611263329"AlumiinioksidiKangasJRuskeaErittäin hieno32011 "50€147.30
NORTON ABRASIVES 66261139364 Hiomapaperi 11 x 9 tuumaa 320 G Sc - 50 kpl: n pakkaus | AB2AZH 1KUL8 662611393649"PiikarbidiVedenpitävä paperiAHarmaaErittäin hieno32011 "50€111.43
NORTON ABRASIVES 66261131627 Hiomapaperi 11 x 9 tuumaa P280 G alumiinioksidia - 100 kpl: n pakkaus | AB2BAC 1KUT2 662611316279"AlumiinioksidiLateksilla kyllästetty paperiBRuskeaErittäin hienoP28011 "100€169.96
NORTON ABRASIVES 66261131626 Hiomapaperi 11 x 9 tuumaa P320 G alumiinioksidi - 100 kpl pakkaus | AB2BAD 1KUT3 662611316269"AlumiinioksidiLateksilla kyllästetty paperiBRuskeaErittäin hienoP32011 "100€162.67
NORTON ABRASIVES 66261139365 Hiomalevy, erittäin hieno piikarbidi, 280 karkeus, koko 11" x 9" | AX3MAL 1LYG1 662611393659"PiikarbidiVedenpitävä paperiAHarmaaErittäin hieno28011 "50€109.41
NORTON ABRASIVES 66261139366 Erittäin hieno piikarbidihiomalevy, 240 karkeus, 11 P x 9 tuumaa L, 50 Pk | CD2KER 1LZJ5 662611393669"PiikarbidiVedenpitävä paperiAHarmaaErittäin hieno24011 "50€103.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261126333 Hiomapaperi 11 x 9 tuumaa 280 G alumiinioksidia - 50 pakkaus
€141.07 /pakkaus