Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66261121009 1-1 / 2 tuuman päällystetty pikavaihtolevy, TR Roll-On / Off -tyyppi, erittäin karkea, 100 kpl | CD2KFB 1YFH2

NORTON ABRASIVES 66261121009 1-1 / 2 tuuman päällystetty pikavaihtolevy, TR Roll-On / Off -tyyppi, erittäin karkea, 100 kpl

Varastossa
Tuote: CD2KFB Malli: 66261121009Ristiviite: 1YFH2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€147.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikavaihtolevy
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiPäällystetty
LiitetyyppiTyyppi 3
TaustamateriaaliKangas
TaustapainoX
VäriKastanjanruskea
Levy Dia.1.5 "
LuokkaErittäin karkea
sisu36
Maks. Kierrosluku30,000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisisuHioma-aineLiitetyyppiMaks. KierroslukuTaustamateriaaliTaustapainoVäriLevy Dia.Pkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 66261138664 3 tuuman päällystetty pikavaihtolevy, TS / TSM Turn-On / Off Type 2, erittäin karkea, 25 kpl | CD2HDX 1YFF3 6626113866436Zirkonia AluminaTyyppi 220,000KangasYsininen3"25€76.66
NORTON ABRASIVES 66623319009 2 tuuman päällystetty pikavaihtolevy, TR Roll-On/Off tyyppi 3, 80, karkea, 100 pk | CD2HGQ 39UW17 6662331900980AlumiinioksidiTyyppi 330,000KangasYMusta2"100€191.18
NORTON ABRASIVES 66623319030 3 tuuman päällystetty pikavaihtolevy, TR Roll-On/Off tyyppi 3, 60, karkea, 50 pk | CD2HGR 39UW49 6662331903060AlumiinioksidiTyyppi 320,000KangasYMusta3"50€116.83
NORTON ABRASIVES 66623319008 2 tuuman päällystetty pikavaihtolevy, TR Roll-On/Off tyyppi 3, 60, karkea | CD2JDC 436F30 6662331900860AlumiinioksidiTyyppi 330,000PolyesteriYVihreä2"1€1.76
NORTON ABRASIVES 66261121024 2 tuuman päällystetty pikavaihtolevy, TR Roll-On/Off Type 3, 100, Medium, 100 Pk | CD2KFC 1YFJ2 66261121024100AlumiinioksidiTyyppi 325,000KangasXKastanjanruskea2"100€205.67
NORTON ABRASIVES 66261121034 3 tuuman päällystetty pikavaihtolevy, TR Roll-On/Off tyyppi 3, 80, karkea, 50 pk | CD2KFD 1YFK2 6626112103480AlumiinioksidiTyyppi 320,000KangasXKastanjanruskea3"50€138.63
NORTON ABRASIVES 66261121038 3 tuuman päällystetty pikavaihtolevy, TR Roll-On/Off tyyppi 3, 180, hieno, 50 pk | CD2KFE 1YFK5 66261121038180AlumiinioksidiTyyppi 320,000KangasXKastanjanruskea3"50€138.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261121009 1-1 / 2 tuuman päällystetty pikavaihtolevy, TR Roll-On / Off -tyyppi, erittäin karkea, 100 kpl
€147.58 /pakkaus