Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66260395444 Asennettu muotoilutyökalu 3 / 16In 100 | AH4BKT 34CD32

NORTON ABRASIVES 66260395444 Asennettu muotoilutyökalu 3/16 tuumaa 100

Varastossa
Tuote: AH4BKT Malli: 66260395444Ristiviite: 34CD32

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennettu ääriviivatyökalu
Hioma-aineDiamond
Halkaisija3 / 16 "
sisu100
Maks. Kierrosluku15,000 ja 20,000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)2.03
Laivan leveys (cm)2.03
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineHalkaisijaHinta
NORTON ABRASIVES 66260395442 Asennettu muotoilutyökalu 1 / 8In 100 | AH4BKR 34CD31 66260395442Diamond1 / 8 "€45.95
NORTON ABRASIVES 66260395446 Asennettu muotoilutyökalu 1 / 4In 100 | AH4BKU 34CD33 66260395446Diamond1 / 4 "€55.23
NORTON -HIUKKAASUT 66260395509 Asennettu muotoilutyökalu 7/64In 100 | AH4BKV 34CD34 66260395509Kuutioboorinitridi7 / 64 "€46.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66260395444 Asennettu muotoilutyökalu 3/16 tuumaa 100
€46.28 / yksikkö