Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 63642557584 Vaahtohiomakoneet 4-1 / 2 tuumaa x 82 jalkaa 150g | AA4QHV 12Z221

NORTON ABRASIVES 63642557584 Vaahtohiomakoneet 4-1 / 2 tuumaa x 82 jalkaa 150g

Varastossa
Tuote: AA4QHV Malli: 63642557584Ristiviite: 12Z221

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€233.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtotyynyrullan hionta
Hioma-aineAlumiinioksidi
VäriRusketus
LuokkaP
sisu150
Pituus5.5 "
Arkit per rulla178
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi6805305000
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisisuHinta
NORTON ABRASIVES 63642535316 Vaahtohiomakoneet 4-1 / 2 tuumaa x 82 jalkaa 120g | AA4QHU 12Z220 63642535316120€233.02
NORTON ABRASIVES 63642557599 Vaahtohiomakoneet 4-1 / 2 tuumaa x 82 jalkaa 180g | AA4QHW 12Z222 63642557599180€233.02
NORTON-HIHNASTEET 63642557600 Vaahtomuovilevyt 4-1/2 tuumaa x 82 jalkaa 220g | AA4QHX 12Z223 63642557600220€233.02
NORTON ABRASIVES 63642557606 Vaahtohiomakoneet 4-1 / 2 tuumaa x 82 jalkaa 320g | AA4QHZ 12Z226 63642557606320€233.02
NORTON-HIHNASTEET 63642557608 Vaahtomuovilevyt 4-1/2 tuumaa x 82 jalkaa 400g | AA4QJA 12Z227 63642557608400€233.02
NORTON ABRASIVES 63642557611 Vaahtohiomakoneet 4-1 / 2 tuumaa x 82 jalkaa 500g | AA4QJB 12Z228 63642557611500€233.02
NORTON ABRASIVES 63642557612 Vaahtohiomatyynyt 4-1/2 tuumaa x 82 jalkaa 600g | AA4QJC 12Z229 63642557612600€233.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 63642557584 Vaahtohiomakoneet 4-1 / 2 tuumaa x 82 jalkaa 150g
€233.02 / yksikkö