Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 63642552869 Hiontasieni keskikokoinen 4-3 / 4 x 3-3 / 4 x 1/2 tuumaa | AD2YEY 3WK97

NORTON ABRASIVES 63642552869 Hionta sieni Medium 4-3/4 x 3-3/4 x 1/2 In

Varastossa
Tuote: AD2YEY Malli: 63642552869Ristiviite: 3WK97

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma sieni
Hioma-ainePiikarbidi
VäriHarmaa
LuokkaKeskikokoinen
sisu150
Pituus4.75 "
Paksuus1 / 2 "
Leveys3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)9.53
Laivan leveys (cm)12.07
HS-koodi6805305000
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sivut (Dual)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkasisueräPituusPaksuusLeveysPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 07660749503 Hiontasieni sienellä x Crs / med 4 x 2-3 / 4 x 1 In | AB3BMG 1RDV8 07660749503Erittäin karkea / keskikokoinen36/80Hioma sieni4"1"2.75 "1€3.90
NORTON ABRASIVES 07660749502 Hiomasieni Keski/hieno 4 x 2-3/4 x 1 tuumaa | AB3BMH 1RDW1 07660749502Keskikokoinen / hieno80/120Hioma sieni4"1"2.75 "1€3.77
NORTON-HIUKKAASUT 63642552868 Hionta-sieni hieno 4-3/4 x 3-3/4 x 1/2 tuumaa | AD2YEX 3WK96 63642552868Loppu220Hioma sieni4.75 "1 / 2 "3.75 "1€2.73
NORTON-HIHNASTEET 63642552870 Hioma-sieni Karkea 4-3/4 x 3-3/4 x 1/2 In | AD2YEZ 3WK98 63642552870Karkea100Hioma sieni4.75 "1 / 2 "3.75 "1€2.73
NORTON ABRASIVES 07660702284 Kulmahiomasieni, hieno, 4.875 tuuman pituus, 2.875 tuuman leveys, 24 pk | CH9PHA 33GN50 07660702284--Kulmainen hiontasieni---24€170.49
NORTON ABRASIVES 07660702285 Kulmahiomasieni, alumiinioksidi, pituus 4.875 tuumaa, leveys 2.875 tuumaa, 24 pk | CH9PHB 33GN51 07660702285--Kulmainen hiontasieni---24€170.49
NORTON ABRASIVES 07660700936 Kulmahiomasieni, karkea/keskikokoinen, 4.875 tuuman pituus, 2.875 tuumaa leveys | CH9PHC 1PW28 07660700936--Kulmainen hiontasieni---1€8.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 63642552869 Hionta sieni Medium 4-3/4 x 3-3/4 x 1/2 In
€2.73 / yksikkö